Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBS10D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 10KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-MGBS10D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 10KM
TRENDnet TEG-MGBS10D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 10KM
TRENDnet TEG-MGBS10D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 10KM
TRENDnet TEG-MGBS10D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 10KM
TRENDnet TEG-MGBS10D5 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1550 10KM
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1081
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS10D5
EAN/GTIN:
     710931610284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

mit TEG-MGBS10D3 oder kompatiblen Modul verwenden - LC-Simplex-Stecker - Glasfasermodus mit doppelter Wellenlänge

Das während des Betriebs an- und absteckbare TEG-MGBS10D5 muss mit einem TEG-MGBS10D3 oder einen vergleichbaren kompatiblen Modul verbunden werden. Dieses SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge kann Entfernungen von bis zu 10 Kilometern (6,2 miles) überbrücken. Sein SFP-Anschluss ist mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel und bietet eine 1000 MBit/s LX SFPSchnittstelle.

Das während des Betriebs an- und absteckbare TEG-MGBS10D5 muss mit einem TEG-MGBS10D3 oder einen vergleichbaren kompatiblen Modul verbunden werden. Dieses SFP Einzelmodus-LC-Modul mit doppelter Wellenlänge kann Entfernungen von bis zu 10 Kilometern (6,2 miles) überbrücken. Sein SFP-Anschluss ist mit standardmäßigen SFP-Steckplätzen kompatibel und bietet eine 1000 MBit/s LX SFP-Schnittstelle.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Transceiver-Module
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TEG-MGBS10D5, Anleitung zur Schnellinstallation
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
13 mm
Gewicht:
27.59 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.068 kg
Bruttogewicht:
0,068
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, GBICModul, 10000m, LC, Single-mode, EthernetModul, SFP, 1000 Mbit/Sek, Trendnet SFP SM LC 10km 1310/1550
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.