Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBS120 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (120KM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-MGBS120 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (120KM)
TRENDnet TEG-MGBS120 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (120KM)
TRENDnet TEG-MGBS120 Mini-GBIC Single-Mode LC Module (120KM)
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1079
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS120
EAN/GTIN:
     710931610161
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Trendnet MINI-GBIC SINGLE-MODE Kompatibel mit IEEE 802.3z Gigabit-Ethernet- und Glasfaser-Standards. 120KM.

  • Standardmäßiges SFP-Paket
  • Duplex-LC-Anschluss
  • Kompatibel mit 1,0625 GBit/s Glasfaserverbindungen
  • Kompatibel mit 1,25 GBit/s Gigabit-Ethernet
  • Stromversorgung mit 3,3 V (TEG-MGBS120)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP-GBIC-Modul
Farbe:
grau
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
13 mm
Gewicht:
22.62 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.067 kg
Bruttogewicht:
0,067
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, GBICModul, EthernetModul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 314,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.