Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-9534 Herst.-Nr.: 9534 EAN/GTIN: 4008705095341 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Anzahl der Folien je Packung: | 10 | Art der Beschichtung: | einseitig | Werkstoff: | Polyethylen | Polyethylenfolie | Format der Folie: | 45.7x21.2 | 99.1x139 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer | stapelverarbeitbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | wetterfest | Stärke der Folie: | 178 | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Dicke der Folie: | 178 | Höhe des Blattes: | 297 | Breite des Etiketts: | 99,10 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Flächenmasse des Papiers: | 249 | Höhe des Etiketts: | 139,00 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Herstellerproduktbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Anzahl der Etiketten je Packung: | 40 | Herstellerprodukttyp: | A4 Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Breite des Blattes: | 210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klebefolie, Selbstklebefolie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten herma, wasserfeste etiketten, klebefolie weiß, KW12HermaAktion |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,06* | € 11,52* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,08* | € 11,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,23* | € 11,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,97* | € 12,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 9,41* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Etiketten (ab € 0,2015* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|