Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Outdoor Etikett Special 9534 99,1x139mm weiß 40 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129241401
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9534
EAN/GTIN:
     4008705095341
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Haften auch auf kritischen Oberflächen. Dehnfähig, Schmutz abweisend und seewasserbeständig. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienetikett
Maße:
99,1 x 139 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Dicke der Folie:
178 µm
Ausführung der Haftung:
extrem stark haftend
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
wetterfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
abwischbar:
Ja
blickdicht:
Ja
stapelverarbeitbar:
Ja
Temperaturbereich:
-40 bis +150 °C
Art der Beschichtung:
einseitig beschichtet
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyethylenfolie
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
40 Etik./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,00*
€ 11,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,05*
€ 11,55*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,27*
€ 11,83*
Lager 1682
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 12,71*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,40*
€ 13,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
1 Packung enthält 40 Etiketten (ab € 0,2245* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.