Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8964 Herst.-Nr.: 8964 EAN/GTIN: 4008705089647 |
| |
|
| | |
| Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern, transparent/klar, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Ideal für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Optimale Tintenaufnahme durch spezielle Oberflächenbeschichtung. No-label Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Produkttypbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 Folien-Etiketten transparent (Inkjet) | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal auf farbigem Untergrund | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Breite: | 210 | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL | Folien-Etiketten transparent 210x297 mm Folie glänzend 10 St. | wieder ablösbar: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Polyesterfolie | Polyester | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | witterungsbeständig: | Nein | Höhe: | 297 | Farbe: | transparent | Anzahl der Etiketten je Packung: | 10 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Produkt-Typbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 Folien-Etiketten transparent | Herstellerprodukttyp: | A4 Etiketten | Breite des Blattes: | 210 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Breite des Etiketts: | 210 | Flächenmasse des Papiers: | 100 | Herstellerproduktbeschreibung: | HERMA SPECIAL | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Höhe des Etiketts: | 297 | Herstellerproduktbezeichnung: | HERMA SPECIAL | Höhe des Blattes: | 297 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 9,38* | € 13,38* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,41* | € 13,40* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,42* | € 13,55* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,18* | € 14,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,89* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,938* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|