Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, A4, 210 x 297 mm, wetterfest, permanent
Artikel-Nr.:
     690-398020
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8020
EAN/GTIN:
     4008705080200
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
transparent
Höhe:
297
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
25
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Polyesterfolie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Beschreibung der Besonderheiten:
Glasklar
Breite:
210
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,71*
€ 19,38*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 14,96*
€ 19,62*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,67*
€ 20,66*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,85*
€ 20,85*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,97*
€ 22,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5884* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.