Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etik. glasklar A4 210x297 mm Folie glänzend 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etik. glasklar A4 210x297 mm Folie glänzend 25 St.
HERMA Etik. glasklar A4 210x297 mm Folie glänzend 25 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125568
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8020
EAN/GTIN:
     4008705080200
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
weight:
0.363 kg
height:
0.013 m
width:
0.218 m
depth:
0.327 m
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,66*
€ 19,43*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 14,94*
€ 19,68*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,78*
€ 20,72*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,82*
€ 20,91*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,97*
€ 23,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5976* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.