Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkartenhüllen, transparent, Folie 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postkartenhüllen, transparent, Folie 10 St.
Postkartenhüllen, transparent, Folie 10 St.
Postkartenhüllen, transparent, Folie 10 St.
Artikel-Nr.:
     832B-166353
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7695
EAN/GTIN:
     4008705076951
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Postkartenhülle
postkartenhüllen herma
Postkartenhüllen für Postkarten und mehr, Format: DIN A6 (10,5 x 14,8 cm), für 4 Postkarten pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem transparentem Polypropylen, beide Seiten der Postkarten bleiben sichtbar, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 10 Hüllen für 20 Postkarten
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Postkarten
min. Dicke:
0.20
Produkttypbezeichnung:
Postkartenhüllen
Artikelbezeichnung:
Postkartenhüllen
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
beide Seiten sichtbar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Breite des Innenteils:
10
Höhe des Innenteils:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Postkartenhüllen
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Stärke:
0.20
Weitere Suchbegriffe: postkartenhülle, fotohüllen 10x15 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,68*
€ 5,80*
1 Tag
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,82*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,69*
€ 5,83*
19 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 5,88*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,89*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.