Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7695 Herst.-Nr.: 7695 EAN/GTIN: 4008705076951 |
| |
|
| | |
| - Postkartenhüllen aus transparenter, weichmacherfreier Polypropylen-Folie für 4 Postkarten je Hülle
- Mit Eurolochung zum Abheften in HERMA Ringalben, Ringbüchern und Ordnern
- Beide Seiten der Postkarte sind sichtbar
- PVC-Weichfolie, 0,20 mm, glatt, glasklar
- beide Seiten sichtbar
- Verwendung für: Postkarten
- Öffnung: oben offen
- Innengröße (B x H): 10 x 15 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 10x15cm | Breite: | 239 mm | Bruttogewicht: | 0.183 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Gewicht: | 0.179 kg | Höhe: | 7 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 340 mm | Marke: | HERMA | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,71* | € 5,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,71* | € 5,84* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,73* | € 5,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,87* | € 6,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,11* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|