Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotophan Fotosichthüllen 20x30 cm hoch weiß 10 Hüllen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotophan Fotosichthüllen 20x30 cm hoch weiß 10 Hüllen
Fotophan Fotosichthüllen 20x30 cm hoch weiß 10 Hüllen
Artikel-Nr.:
     832B-125545
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7589
EAN/GTIN:
     4008705075893
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Fotosichthüllen für Fotos, Bilder, Postkarten, Eintrittskarten und vieles mehr, Format: 20 x 30 cm, für 2 Fotos pro Hülle, mit aufgeschweißten Klarsichttaschen, aus robustem weißem Polypropylen, weichmacherfrei und archivierungssicher, mit Eurolochung, passend für alle gängigen Ordner, Alben und Ringbücher, 10 Hüllen für 20 Fotos
Weitere Informationen:
Farbe der Zwischenfolie:
weiß
Breite:
210
Werkstoff:
PP
Höhe:
300
geeignete Abmessung des Fotos:
20x30
Artikelbezeichnung:
Fotophan
Anzahl der Fotos je Hülle:
2
Produkttypbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Ausführung des Inhalts (Packung):
10
Ausführung des Inhalts der Packung:
10
geeign. Abmessung des Fotos:
20x30
Produkt-Typbezeichnung:
Foto-Sichthüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,51*
€ 5,62*
2 Tage
30
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,64*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,54*
€ 5,66*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 5,69*
2 Tage
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 5,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 0,351* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.