Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7484 Herst.-Nr.: 7484 EAN/GTIN: 4008705074841 |
| |
|
| | |
| Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Heftschoner | Farbe: | orange transparent | Breite: | 21 | Artikelbezeichnung: | Heftschoner transparent/orange | Werkstoff: | Polypropylen-Folie | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 25 Stück im Beutel | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | keine | Höhe: | 14.8 | Verwendung für Papiergrößen: | für Hefte A5 | Produkt-Typbezeichnung: | Heftschoner | Zertifikate und Zulassungen: | keine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,112* | € 0,258* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,102* | € 0,258* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,149* | € 0,291* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,22* | € 0,42* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,23421* | € 0,44421* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|