Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Heftschoner, A5, Plastik, transparent/orange HERMA 7484
Artikel-Nr.:
     639-710032014
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7484
EAN/GTIN:
     4008705074841
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
true
Breite:
21
Breite [cm]:
21
Farbe:
orange/transparent
Höhe:
14.8
Höhe [cm]:
14,8
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma heftschoner a5 orange, heft umschlag, heft-umschlag orange, HS A5 TRANSPARENT, HER7484, 7484, 105171, 1804223, HEFTHÜLLE PLASTIK HERMA GMBH, HEFTSCHONER A5 OR, 045417, REX, A5, PP, HERMANN, 10710032001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,121*
€ 0,251*
9 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,112*
€ 0,256*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,102*
€ 0,256*
Lager 639
925
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,15*
€ 0,288*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,22*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,288*
€ 0,343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.