Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5749 Herst.-Nr.: 5749 EAN/GTIN: 4008705057493 |
| |
|
| | |
| HERMA Aufhänger selbstklebend, aus strukturiertem Leinengewebe, mit eingearbeitetem Drahtbügel-Haken, zum Aufhängen von Bildern und Bilderrahmen, Plakaten, Kalendern, Schildern und mehr, Durchmesser: 45 mm, Tragkraft: bis zu 1,2 kg, wasserlöslich gummiert, 6 Stück pro Packung Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Bildaufhänger | Artikelbezeichnung: | Bildaufhänger | Produkt-Typbezeichnung: | Bildaufhänger | Tragfähigkeit: | 1200 | Durchmesser der Klebefläche: | 45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,17* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,23* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,31* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,888* | € 1,316* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|