| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-5167 Herst.-Nr.: 5167 EAN/GTIN: 4008705051675 |
| |
|
| | |
| Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Griffloch vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | blickdicht, hochwertiges Spezialpapier, für Hängeordner | Werkstoff: | Papier | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Breite des Schilds: | 63 | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Höhe des Schildes: | 297 | Format des Schildes: | lang/breit | Packungsmenge: | 25 | Anzahl der Schilder: | 75 | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Farbe: | weiß | Verpackung: | Packung | Breite des Schildes: | 63 | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Art der Befestigung: | selbstklebend | Höhe des Blattes: | 297 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite des Blattes: | 210 | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Flächenmasse des Papiers: | 153 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Breite des Etiketts: | 63 | Herstellerprodukttyp: | A4 Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 7 | Höhe des Etiketts: | 297 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, kopieretiketten herma, inkjet etiketten, einsteckrückenschild weiß |
| | |
| |