Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Ordneretiketten A4, 61 x 297 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (lang)
Artikel-Nr.:
     690-135340
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5135
EAN/GTIN:
     4008705051354
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Schildes:
297
Aufdruck vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Schilder:
75
Packungsmenge:
25
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Format des Schildes:
lang/breit
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Breite des Schildes:
61
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verpackung:
Packung
Griffloch vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
61
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
29
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 6,08*
3 Tage
19
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 6,44*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 7,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
1 Paket enthält 75 Etiketten (ab € 0,07907* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.