Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 157 x 61 mm, A5-Ordner, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordneretiketten A4, 157 x 61 mm, A5-Ordner, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner
Ordneretiketten A4, 157 x 61 mm, A5-Ordner, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner
Ordneretiketten A4, 157 x 61 mm, A5-Ordner, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner
Ordneretiketten A4, 157 x 61 mm, A5-Ordner, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner
Ordneretiketten A4, 157 x 61 mm, A5-Ordner, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner
Ordneretiketten A4, 157 x 61 mm, A5-Ordner, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner
Artikel-Nr.:
     C5356-5121
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5121
EAN/GTIN:
     4008705051217
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
20
Höhe des Schildes:
61
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Griffloch vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Breite des Schildes:
157
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Schilder:
100
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Verpackung:
Packung
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Format des Schildes:
kurz/breit
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
157
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,0635* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.