Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, gelb, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     1682-129215210
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5096
EAN/GTIN:
     4008705050968
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Schilder:
100
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Verpackung:
Packung
Breite des Schildes:
192
Aufdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Packungsmenge:
20
Farbe:
gelb
Höhe des Schildes:
61
selbstklebend:
Ja
Format des Schildes:
kurz/breit
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
192
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 6,64*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,50*
€ 6,65*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 6,69*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,08113* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.