Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     832B-125459
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5091
EAN/GTIN:
     4008705050913
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Far bkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe des Schildes:
38
Farbe:
gelb
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Schilder:
140
Aufdruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Format des Schildes:
kurz/schmal
Griffloch vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
20
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verpackung:
Packung
Breite des Schildes:
192
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schilds:
192
Höhe des Etiketts:
38
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Herstellerproduktbezeichnung:
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Etiketts:
192
Flächenmasse des Papiers:
155
Anzahl der Etiketten je Blatt:
7
Anzahl der Etiketten je Packung:
140
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,50*
€ 6,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 6,70*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
1 Tag
13
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 6,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
1 Paket enthält 140 Etiketten (ab € 0,04643* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.