Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 85 mm, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5068
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5068
EAN/GTIN:
     4008705050685
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein | Ja
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
150
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Durchmesser:
85
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Höhe:
85
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite:
85
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,29*
€ 9,45*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,33*
€ 9,46*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 9,51*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 10,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,83*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2516* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.