Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 8,5mm Special A4 VE=150 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 8,5mm Special A4 VE=150 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 8,5mm Special A4 VE=150 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM5068
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5068
EAN/GTIN:
     4008705050685
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten in rund oval und quadratisch auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten trockenen unbeschädigten und staubfreien Flächen rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal zur flexiblen Beschriftung für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertiges Spezialpapier chlorfrei gebleicht lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
6
Anzahl Etiketten je Packung:
150
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.321 kg
Etikettendurchmesser:
85 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.285 kg
Haftklebung:
movable
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
150 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Super, Super-Print, SuperPrint
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,36*
€ 9,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,34*
€ 9,44*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 9,49*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,73*
€ 10,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,88*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2548* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.