Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER5068 Herst.-Nr.: 5068 EAN/GTIN: 4008705050685 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf DIN A4-Bögen mit Movables®-Technology. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Etikett, 85 mm, rund, ablösbar, DIN A4, weiß | Aufzählung (Online): | sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend geeignet für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber FSC® Mix Credit-zertifiziert 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software | Kurzbeschreibung (Online): | Etiketten, Ø 85 mm, 900 Etiketten, weiß, ablösbar, 25 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Selbstklebende Etiketten auf DIN A4-Bögen mit Movables®-Technology. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,36* | € 9,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,34* | € 9,44* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,37* | € 9,49* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,73* | € 10,22* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,88* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2692* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|