Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 60 mm, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     752-164110
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4477
EAN/GTIN:
     4008705044776
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite:
60
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
9
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 23,11*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,91*
€ 23,21*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,87*
€ 24,33*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,89*
€ 24,55*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,12*
€ 24,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1682* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.