Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 60mm Special A4 VE=1200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 60mm Special A4 VE=1200 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 60mm Special A4 VE=1200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4477
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4477
EAN/GTIN:
     4008705044776
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
  • Selbstklebende Etiketten in rund oval und quadratisch auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten trockenen unbeschädigten und staubfreien Flächen rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal zur flexiblen Beschriftung für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertiges Spezialpapier chlorfrei gebleicht lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
1200
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1.07 kg
Etikettendurchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.929 kg
Haftklebung:
movable
Höhe:
18 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1200 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Markierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, markierungspunkte herma weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Laser, Print
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 23,53*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,05*
€ 23,64*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,82*
€ 24,78*
Lager 467
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,99*
€ 24,99*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,17*
€ 25,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1799* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.