Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Ablösbare Etiketten A4, Ø 40 mm, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     752-164117
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4476
EAN/GTIN:
     4008705044769
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Durchmesser:
40
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Farblaserdrucker und Farbkopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 22,99*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,97*
€ 23,09*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,75*
€ 24,19*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,88*
€ 24,41*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,58*
€ 25,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00703* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.