Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 40mm Special A4 VE=2400 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 40mm Special A4 VE=2400 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar Durchmesser 40mm Special A4 VE=2400 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4476
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4476
EAN/GTIN:
     4008705044769
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
  • Selbstklebende Etiketten in rund oval und quadratisch auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten trockenen unbeschädigten und staubfreien Flächen rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal zur flexiblen Beschriftung für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertiges Spezialpapier chlorfrei gebleicht lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
2400
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1.07 kg
Etikettendurchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.935 kg
Haftklebung:
movable
Höhe:
18 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
2400 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Markierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Laser, Print
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 22,97*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,86*
€ 23,07*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,89*
€ 24,17*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,03*
€ 24,38*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,61*
€ 25,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00752* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.