Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125248 Herst.-Nr.: 4471 EAN/GTIN: 4008705044714 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD-Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 116 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Copy-, Inkjet | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | chlorfrei gebleichtes Papier | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Zentrierhilfe vorhanden: | Ja | Durchmesser des Innenlochs: | 41 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Anzahl der Etiketten je Packung: | 200 | Artikelbezeichnung: | HERMA Special Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | wieder ablösbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | blickdicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Label, CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 17,01* | € 23,08* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,54* | € 23,08* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,91* | € 23,12* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,17* | € 23,33* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,00* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,08505* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|