Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten weiß Durchmesser 116mm Special A4 VE=200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Etiketten weiß Durchmesser 116mm Special A4 VE=200 Stück
CD-Etiketten weiß Durchmesser 116mm Special A4 VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4471
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4471
EAN/GTIN:
     4008705044714
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
  • CD-Etiketten aus Papier auf A4-Blättern selbstklebend
  • Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad CD-Aufdrucke scheinen nicht durch
  • Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett
  • Sichere Haftung auch in High-Speed-Laufwerken
  • Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier FSC-zertifiziert
  • lösemittelfreier Haftkleber Verpackung aus Recyclingkarton
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
CD
Anzahl Etiketten je Blatt:
2
Anzahl Etiketten je Packung:
200
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
1.054 kg
Etikettendurchmesser:
116 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
18 mm
InkJet geeignet:
ja
Innenlochdurchmesser:
41 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Etiketten
Umweltzeichen:
PEFC
Zentrierhilfe:
ja
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: CD-Label, CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Beschriftung, blickdicht, CD, CD-Beschriftung, CD-Etiketten, CD-Labels, CD-ROM, CDBeschriftung, CDEtiketten, CDLabels, CDROM, CDs, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Einleger, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farbla, Labels, Print, ROM
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,91*
€ 23,33*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 23,33*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,91*
€ 23,37*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,17*
€ 23,60*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,05*
€ 24,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,08585* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.