Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4314 Herst.-Nr.: 4314 EAN/GTIN: 4008705043144 |
| |
|
| | |
| Frankieretiketten einzeln, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten. Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Frankieretiketten einzeln, mit Abziehlasche, 165 x 41 mm, weiß, permanent haftend | Herstellerprodukttyp: | HERMA Frankier-Etiketten | Verwendung für Maschinentyp: | Francotyp, Postalia, Pitn. Bowes, Hasler | Werkstoff: | holzfreies Schreibpapier | Anzahl der Etiketten je Packung: | 1000 | Ausführung des Etikettenträgers: | Spenderschachtel | Beschreibung der Besonderheiten: | Stempeldrucke sind sofort wischfest, chlorfrei gebleicht | Artikelbezeichnung: | Frankier-Etiketten einzeln | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Breite: | 165 | Perforation zum Trennen vorhanden: | Nein | Höhe: | 41 | Produkttypbezeichnung: | Frankier-Etiketten | Farbe: | weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Frankier-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, frankieretiketten herma, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 21,32* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 21,32* | € 28,66* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 21,19* | € 28,77* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 21,90* | € 29,44* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 21,72* | € 30,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02132* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|