Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     832B-125124
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4284
EAN/GTIN:
     4008705042840
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
61
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
100
selbstklebend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht, hochwertiges Spezialpapier
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Farbe:
weiß
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Schilder:
400
Breite des Schilds:
192
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite des Schildes:
192
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,06*
€ 22,09*
2 Tage
20
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,30*
€ 22,31*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,91*
€ 23,20*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,59*
€ 23,20*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,01*
€ 23,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,04015* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.