Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Vielzwecketiketten/Farbpunkte Ø 32 mm, rund, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung
Artikel-Nr.:
     832B-124853
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2270
EAN/GTIN:
     4008705022705
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie für dafür HERMA Etiketten auf A4-Blättern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
32
Breite des Blattes:
111
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten weiß
Höhe des Blattes:
170
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Durchmesser:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
stark haftend
Anzahl der Etiketten je Blatt:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,25*
€ 3,59*
1 Tag
16
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,65*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,32*
€ 3,68*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,70*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,00469* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.