Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Stifteetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Display Stifteetiketten
Display Stifteetiketten
Display Stifteetiketten
Artikel-Nr.:
     690-391664930
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15239
EAN/GTIN:
     4008705152396
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schreibgeräte-Display
Schmucketiketten
Selbstklebende Stifteetiketten aus Papier farbig bedruckt. Zum ordentlichen Beschriften der Stifte im Schulalltag - Etikettengröße: 10 x 46 mm. Perfekter Halt durch rundum Beklebung. Inhalt im Display: 30 x 15238.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
30 x 15238
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Displays:
Acryl
Tiefe:
90
Höhe:
190
Breite:
170
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Display Stifteetiketten
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
30
Artikelbezeichnung:
Display Stifteetiketten
Ausführung des Inhalts des Displays:
30 x 15238
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Display Stifteetiketten
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
180
30
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,36*
1 Tag
unbekannt
30
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 33,60*
1
pro Dose
€ 6,95*
ab € 31,35*
€ 43,43*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 52,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.