Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239
Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239
Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239
Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239
Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239
Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239
Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239
Sticker Stiftetiketten, 10x46mm, sortiert im Display HERMA 15239
Artikel-Nr.:
     639-391664930
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15239
EAN/GTIN:
     4008705152396
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schreibgeräte-Display
Schmucketiketten
Selbstklebende Stifteetiketten aus Papier farbig bedruckt. Zum ordentlichen Beschriften der Stifte im Schulalltag - Etikettengröße: 10 x 46 mm. Perfekter Halt durch rundum Beklebung. Inhalt im Display: 30 x 15238.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
30
Breite:
170
Farbe:
sortiert
Höhe:
90
Tiefe:
190
Weitere Suchbegriffe: Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, f.Stifte HERMA, SCHULET, 10391664930
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
30
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,34*
Lager 639
unbekannt
30
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,81*
€ 33,59*
1
pro Dose
€ 6,95*
ab € 31,33*
€ 43,55*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,32*
€ 52,09*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartons
€ 1,41*
€ 1,68
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,27*
€ 1,51
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,23*
€ 1,46
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,18*
€ 1,40
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 0,95*
€ 1,13
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartons
Mindestbestellmenge: 30 Kartons ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.