Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-395556 Herst.-Nr.: 10155 EAN/GTIN: 4008705101554 |
| |
|
| | |
| Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Packung: | 175 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Flächenmasse des Papiers: | 164 | Format Rückenschild: | kurz/schmal | Herstellerproduktbezeichnung: | Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz) | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite des Blattes: | 210 | Höhe des Blattes: | 297 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Herstellerprodukttyp: | HERMA SPECIAL A4 Ordneretiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 7 | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Movables®-Technology | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Breite des Etiketts: | 192 | Höhe des Etiketts: | 38 | Griffloch vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Breite des Schilds: | 38 | Format des Schildes: | kurz/schmal | Höhe des Schildes: | 192 | Produkt-Typbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 Ordneretiketten | Aufdruck vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL Etiketten | Verpackung: | Karton | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte | Packungsmenge: | 25 | Anzahl der Schilder: | 175 | Produkttypbezeichnung: | HERMA SPECIAL A4 Ordneretiketten | Breite des Schildes: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, kopieretiketten herma, inkjet etiketten, einsteckrückenschild weiß |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 6,72* | € 6,87* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 6,81* | € 6,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,95* | € 7,09* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 7,16* | € 7,29* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,20* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2688* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|