Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     3310-HE-10140
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10140
EAN/GTIN:
     4008705101400
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
164
Herstellerprodukttyp:
HERMA SPECIAL A4 Ordneretiketten
Herstellerproduktbezeichnung:
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Höhe des Etiketts:
38
Format Rückenschild:
kurz/schmal
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Movables®-Technology
Farbe:
weiß
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Breite des Etiketts:
192
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
700
Anzahl der Etiketten je Blatt:
7
Produkt-Typbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4 Ordneretiketten
Format des Schildes:
kurz/schmal
Höhe des Schildes:
192
Packungsmenge:
100
Verpackung:
Karton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite des Schilds:
38
Anzahl der Schilder:
700
selbstklebend:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite des Schildes:
38
Produkttypbezeichnung:
HERMA SPECIAL A4 Ordneretiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,10*
€ 26,19*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 19,09*
€ 26,20*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,11*
€ 26,31*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,97*
€ 27,52*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,77*
€ 29,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
1 Packung enthält 700 Etiketten (ab € 0,02729* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.