Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Njord S3 Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Njord S5
Produktbild Njord S5
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-809237
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     809237
EAN/GTIN:
     3237154403372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel NJORD S3

NJORD S3 – für richtig harte Arbeit…

Der NJORD S3 aus der TRAILIUM-Serie ist ein Sicherheitsstiefel, der durch seine Sicherheit, sein Komfort und die Praktikabilität hervorsticht.

Das Innenfutter ist aus mikrobelüftetem 3D-Textil gefertigt, welches sich durch seine Atmungsfähigkeit und den langanhaltenden Komfort auszeichnet.

Das aus glattem, wasserabweisenden Vollnarbenleder bestehende Obermaterial hält den Fuß auch bei Arbeiten im Nassen trocken. Das hochwertige, 2 mm dicke Leder garantiert die Langlebigkeit des Schuhs und verhindert Abrieb, Einreißen und das Durchstoßen der Oberfläche. Der Schuh kommt außerdem ohne Seitennähte aus. Die mit einem Zwickel gefertigte Lasche aus Spaltleder verhindert das Eindringen von Staub und Steinen. Der Kragen ist ebenfalls aus langlebigem Spaltleder gefertigt, welches sich nicht nur bequem, sondern auch wasserabweisend ist.

Die gespritzte TPU-Überkappe schützt den Fuß an der Schuhspitze. Und die Zehenschutzkappe aus Fiberglas schützt den Vorderfuß gegen Stöße und Einwirkungen von vorne und oben. Der Rundumschutz wird durch die metallfreie „Fibre-LS”-Zwischensohle, welche den Schuh durchtrittsicher macht, und den Knöchelschutz, welcher den Fuß vor seitlichen Stößen schützt, komplettiert.

Unsere TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle verbessert den Komfort spürbar und die antibakteriellen Eigenschaften der Sohle sichern auch während langer Arbeitstage eine gute Fußhygiene.

Das Profil der TRAILIUM-2PU-Laufsohle ist antistatisch und hat ein extra grobes Profil, sodass die Haftung auch auf unebenen Böden nicht verloren geht. Die Ablaufrinnen und extra große Auflagefläche der Sohle verhindern ein Ausrutschen bei Arbeiten im Nassen, dazu wird das Wasser optimal abgeleitet. Der ausgeprägte 15 mm Absatz gewährt bei Arbeiten auf Leitern die nötige Sicherheit.

Unsere Schuhe sollen nicht nur sicher sein, sondern auch zu einem gesunden Arbeitsalltag beitragen. Deshalb befindet sich in der Sohle eine Fußgewölbestütze und eine Fersendämpfung, damit Gelenke, Bänder, Sehnen und Knochen im Arbeitsalltag so wenig wie möglich strapaziert werden.

Der Sicherheitsstiefel ist, je nach Schuhgröße, in weiblicher (35 - 39 S) und männlicher (40 - 49 L) Passform erhältlich.

Der NJORD S3 ist robust, wasserabweisend, trägt zu einem gesunden Arbeiten bei und bietet Schutz nach allen Seiten. Ebenso garantiert die Hochwertigkeit der verwendeten Materialien die langanhaltende Qualität, für welche wir stehen.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,08*
€ 115,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,33*
€ 105,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.