Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Finn S3 Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Finn S3
Produktbild Finn S3
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-808438
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     808438
EAN/GTIN:
     3237154408384
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh FINN S3

FINN S3 – „kleiner” Schuh, große Sicherheit

Der FINN S3 aus der TRAILIUM-Serie ist ein Sicherheitshalbschuh, welcher durch seine Sicherheit, Komfort und Praktikabilität besticht. Das schlichte Design des Schuhs lässt fasst vergessen, dass es sich um einen Sicherheitsschuh handelt.

Das aus glattem, wasserabweisenden Vollnarbenleder bestehende Obermaterial garantiert die Langlebigkeit des Schuhs und verhindert Abrieb, Einreißen und das Durchstoßen der Oberfläche.

Das Innenfutter ist aus mikrobelüftetem 3D-Textil gefertigt, deshalb zeichnet er sich zusätzlich durch seine Atmungsfähigkeit und den langanhaltenden Komfort aus.

Die gespritzte TPU-Überkappe schützt den Fuß an der Schuhspitze und die kaum wahrnehmbare Zehenschutzkappe aus Fiberglas schützt den Vorderfuß gegen Stöße und Einwirkungen von vorne und oben. Der Rundumschutz wird durch die metallfreie „Fibre-LS”-Zwischensohle, welche den Schuh durchtrittsicher macht, komplettiert.

Unsere TITAN MEMORYfoam-Einlegesohle verbessert den Komfort nochmals spürbar und die antibakteriellen Eigenschaften der Sohle sichern auch während langer Arbeitstage eine gute Fußhygiene.

Das UTURN®-Schnürsystem sorgt für die optimale Passform an jedem Fuß, da es eine nahezu stufenlose und schnelle einhändige Schnürung erlaubt.

Der Sicherheitshalbschuh ist, je nach Schuhgröße, in weiblicher (35 - 39 S) und männlicher (40 - 49 L) Passform erhältlich.

Das Profil der TRAILIUM-2PU-Laufsohle ist antistatisch und extra grob, damit die Haftung auch auf unebenen Böden nicht verloren geht. Die Ablaufrinnen und extra große Auflagefläche der Sohle verhindern ein Ausrutschen bei Arbeiten im Nassen, denn das Wasser wird optimal abgeleitet. Der ausgeprägte 15 mm Absatz gewährt bei Arbeiten auf Leitern die nötige Sicherheit.

Unsere Schuhe sollen nicht nur sicher sein, sondern darüber hinaus zu einem gesunden Arbeitsalltag beitragen. In der Sohle befindet sich eine Fußgewölbestütze und eine Fersendämpfung, damit Gelenke, Bänder, Sehnen und Knochen im Arbeitsalltag so wenig wie möglich strapaziert werden.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,89*
€ 104,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.