| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-800539 Herst.-Nr.: 800539 EAN/GTIN: 3237154029398 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh RESEDA GRIS S1P Nur für Frauen – RESEDA GRIS S1P Was macht Frauenherzen glücklich? Na der perfekte Schuh natürlich! Leicht soll er sein und modern, jedoch nicht zu flippig. Ein guter Arbeitsschuh muß bequem sein, damit er im Laufe des Arbeitstages nicht zur Last wird. Wie eine zweite Haut sollte er sitzen, um den ganzen Tag damit herumlaufen zu können. Das Innenfutter sollte sowohl besonders atmungsaktiv sein, als auch weich, um Druckstellen zu vermeiden. Der Sicherheitshalbschuh RESEDA GRIS S1P ist eines der Modelle, die im Besonderen für die Damenwelt entwickelt wurde. Eine schmale Passform (die speziell auf den Damenfuß zugeschnitten ist) ermöglicht es, auf die spezifischen Bedürfnisse des Frauenfußes einzugehen. Superleicht und extrem atmungsaktiv erweist sich das aussergewöhnliche Obermaterial aus Wabentextil in dezentem Grau – ein echter Hingucker – zusammen mit dem Innenfutter aus mikrobelüftetem 3D-Textil wirklich perfekt! Dieses Modell ist komplett metallfrei – dank seiner Zehenschutzkappe aus Fiberglas und der durchtrittsicheren Zwischensohle aus dem bewährten „Fibre-LS”. Aus diesem Grund kann er auch in sensiblem Bereichen mit Metalldetektoren getragen werden. Müde Füße? Nicht mit RESEDA S1P! Durch das einmalige und patentiertem Dämpfungskonzept der Sohle sind Ermüdungserscheinungen ein Fremdwort. Pures Laufvergnügen verspricht dieser Sicherheitshalbschuh dank der ParaboLight Parabolic®-Sohle aus 2PU und dem rutschfesten „Winterreifen”-Design. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Lemaitre, Reseda, S1P, Parabolight, Halbschuh |
| | |
| |