| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-197038 Herst.-Nr.: 197038 EAN/GTIN: 3237154012383 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh SOUL S3 Supermodern im Urban-Style – SOUL S3 Dieser schwarze Sicherheitshalbschuh der STREET-Serie aus wasserabweisendem Vollnarbenleder und oberflächenbeschichtetem Spezialleder mit einer PU/PU-Sohle erscheint in einem schicken Gewand. Getarnt als leichter Sneaker ist er nicht nur für die Arbeit geeignet, sondern auch absolut alltagstauglich. Mit grauen und orangefarbenen Ziernähten, heller Laufsohle und Schnürsenkeln ist er alles – aber keinesfalls langweilig! Seine Sicherheit wird durch die leichte, kaum wahrnehmbare Aluminiumkappe und einer durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” aus hochfestem Textil gewährleistet. Das dreidimensionale Textilinnenfutter ist höchst atmungsaktiv und superweich – speziell konzipiert für eine bessere Belüftung des Fußes und optimalen Komfort. Die ölbeständige und rutschfeste STREET-PU/PU-Sohle bietet durch ihre beiden unterschiedlichen Dichten eine butterweiche Stoßdämpfung, vor allem im Fersenbereich. Für bessere Stabilität hat sie ein flaches Design mit auf den Weg bekommen. Durch das asymmetrisch strukturierte Design garantiert diese Sohlenkonstruktion eine besonders gute Bodenhaftung auf Industrieböden und daher wir der Sicherheitshalbschuh SOUL S3 auch gerne im Bereich Lager und Logistik eingesetzt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, Sneaker, antistatische schuhe s3 gr.38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Soul, L, S3, street, Halbschuh |
| | |
| |