| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-162537 Herst.-Nr.: 162537 EAN/GTIN: 3700494326378 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel STORMIX HAUT CAP S3 Kühle Köpfe rechnen gern – STORMIX HAUT CAP S3 Warum tief in die Tasche greifen, wenn's auch preisbewusst geht? Beim Sicherheitsstiefel STORMIX HAUT CAP S3 lachen Sparfüchse – tolle Qualität, aber günstig! Sportlich dynamisch mit hohem Schnitt und hoher Sicherheitsbereitschaft, so präsentiert sich das S3-Modell in schwarzem Rindnarbenleder mit hellgrauen Kontrasten im Sohlenbereich und Ziernahtverlauf. Die Knöchelregion wird durch den angenehmen Polsterkragen zusätzlich stabilisiert, der Vorderfuß weist mit der PU-getränkten Lederkappe ein durchdachtes Detail auf. Mit nur einer Schicht bei der Arbeit gibt sich der Sicherheitsstiefel STORMIX HAUT CAP S3 nicht zufrieden. Die schwungvoll designte Laufsohle kommt daher im Doppelpack – als 2-Schicht-PU-Konstruktion verfügt sie über eine robust harte Laufschicht mit Langlebigkeitsfaktor, wie auch den oberen, angenehm weichen Komfortzonenbereich. So macht jeder Gang am Arbeitsplatz Spaß! Auch die Fersenregion wird von der beschwingten Sohlenwelle erfasst, komfortabler Schutz für Fuß und Leder auch bei Autofahrten. Schleudergänge sind mit dieser griffigen Sohle out – die robust strukturierte Trittfläche mit ausgearbeiteter Absatzlinie hält Fuß und Träger auch bei rutschigem Untergrund fest am Boden des Geschehens. Außen sicher, auch innen geschützt. Stahlharte Abwehrkräfte sorgen für verletzungsfreie Füße – dies gewährleisten Zehenkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl bei von oben und unten eindringenden Gefahren, während das angenehme Mesh-Innenfutter den Wohlfühlfaktor steigert. Langlebig, atmungsaktiv, gesund – auch wenn's mal hoch hergeht und der Tag lang wird! Gute Arbeit muss nicht immer teuer sein. Sicher und hochwertig jedoch schon. Also, worauf warten? Der STORMIX HAUT CAP S3 zeigt ein tolles Arbeitsverhältnis zwischen Preis und Leistung – Mitarbeiter des Monats für den Fuß gefällig? |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Lemaitre, Stormix, high, S3, safetix, Stiefel, knöchelhoch |
| | |
| |