Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Eco-Bestix high S3 Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Eco-Bestix high S3
Produktbild Eco-Bestix high S3
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-162139
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     162139
EAN/GTIN:
     3700494368392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel ECO-BESTIX HIGH CAP S3

Hohe Qualität für kühle Rechner – ECO-BESTIX HIGH CAP S3

Qualität zu hohen Preisen? Kann sein – muss aber nicht! Der Sicherheitsstiefel ECO-BESTIX HIGH CAP S3 beweist, dass guter Rat und guter Schuh nicht teuer sein müssen.

Zwar zeigt sich dieses kräftige S3-Modell äußerlich eher „hochgeschlossen” – in den Bereichen Komfort und Sicherheit herrscht hier jedoch Freizügigkeit vor! Hoch im Schnitt, stabilisiert der bequeme Polsterkragen den Knöchelbereich, das schwarze Rindnarbenleder wird durch interessante Nahtverläufe und Kontraste in hellbraun unterbrochen. Als spezielles Highlight glänzt die PU-getränkte Lederkappe im Vorderfußbereich – wirkliche Qualität an der Front.

Im Sohlenbereich arbeitet der ECO-BESTIX HIGH CAP S3 immer zuverlässig und hochwertig im Zwei-Schichten Modus. Hart und langlebig in der Laufschicht, angenehm weich in der darüber liegenden „Komfortzone”. Die optisch schwungvolle Sohle aus Markenpolyurethan bietet auch im Heck Komfort und Schutz durch die den Fersenbereich umschließende Linie – vorteilhaft auch bei Autofahrten. Hier wird jeder Tritt zum sicheren Auftritt, das gut strukturierte Sohlenprofil mit ausgeprägter Absatzform lässt rutschige Böden nicht zur Schleudergefahr werden, jeder Schritt sitzt, passt und hält.

Mit „eisernem” Willen hält der ECO-BESTIX HIGH CAP S3 Gefahren fern, die zu ernsthaften Verletzungen führen können – Stahlkappe und Stahlsohle sind bestens gewappnet und schützen den Zehenbereich, wie auch Unterfuß. Für angenehm hygienische Belüftung im Schuh wird natürlich ebenfalls Sorge getragen, das spezielle Mesh-Innenfutter ist langlebig und verhindert unangenehme Folgen, wenn der Arbeitseinsatz schweißtreibend ist.

Qualität: hochwertig.

Preis: ökonomisch wertvoll. Ein gutes Verhältnis eben – Preis und Leistung stimmen!

Der Sicherheitsstiefel ECO-BESTIX HIGH CAP S3 – wenn bei der Arbeit mal kühle Berechnung vorherrscht.

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.