| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-122037 Herst.-Nr.: 122037 EAN/GTIN: 3237153313375 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh SPORTY S2 Schlanke Dynamik – SPORTY S2 Sportlichkeit und Sicherheit sind hier die Devise – der schwarze Sicherheitshalbschuh SPORTY S2 glänzt mit inneren und äußeren Werten! Kaum als Sicherheitsschuh zu erkennen, bietet dieses Modell aus glattem Vollleder Komfort und Sicherheit mit edler Optik. Die verdeckte Schnürleiste verleiht dem Schuh eine fast elegante Note, die ansprechende Linienführung der Ziernähte setzt zusätzlich einen interessanten Akzent. Die schlanke Silhouette des SPORTY S2 verbirgt jedoch geschickt eindrucksvolle und wichtige Sicherheitsaspekte. Die extra breite Trittfläche nimmt es auch mit schlüpfrigen Industrieböden auf und sorgt für stets gute Bodenhaftung. Hierbei wird jeder Schritt zum Vergnügen und hält den Bewegungsapparat fit, anstatt ihm zu schaden. Mit der einmaligen Konkav-Wölbung der ParaBolic®-Sohle hat LEMAITRE nämlich eine exklusive Sohlenform erschaffen, die für ein ganz einzigartiges Dämpfungsgefühl sorgt. Der innen eingebaute Absatz optimiert das Tragegefühl zusätzlich und erfüllt auch orthopädische Ansprüche an einen gesunden Schuh. So lässt sich ein langer Arbeitstag mit federnden Schritten wirklich dynamisch überstehen! Damit auch Zehen und Vorderfuß unbeschadet den Feierabend erleben können, wehrt die stabile Stahlkappe Gefahren ab. Wirklich spitze ist der Spitzenschutz der Laufsohle – wenn's bei der Arbeit mal auf die Knie geht, bleiben auch Leder und Schuh unbeschädigt! Im SPORTY S2 fühlt sich jeder Fuß wohl. Das besonders atmungsaktive und abriebfeste Innenfutter belüftet das Innenleben und sorgt für eine wirklich gesunde Atmosphäre im Schuh. So macht Arbeit Spaß – Sicherheit und Dynamik pur. Mit ganz neuem Tragegefühl. Bei Arbeit und Freizeitvergnügen einen richtig schlanken Fuß machen? Kein Problem mit dem SPORTY S2! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s2 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s2, Lemaitre, Sporty, S2, sporty, ESD, BGR, 191, ParaBolic, Halbschuh |
| | |
| |