| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-105440 Herst.-Nr.: 105440 EAN/GTIN: 3237153595405 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh VEGA S3 Elegante Sicherheit im Business – VEGA S3 Manchmal geht's im Anzug auf die Baustelle. Oder es wird zwischen Besprechungsraum und Werkstatt gependelt. Mit einem robusten Sicherheitsschuh der Marke „Bergsteiger” macht „Mann” da nicht immer den wirklich schlanken Fuß. Die gute Nachricht – auch für arbeitende Menschen ohne herkömmliche Arbeitskleidung, ist Sicherheit ein Muss und kann mit dem Sicherheitshalbschuh VEGA S3 erfolgreich umgesetzt werden! Dieses Modell kann auch mal mit einem Anzug kombiniert werden – schwarz, ein bisschen gentlemanlike und immer ein Treffer für glänzende Auftritte der sicheren Art. Als S3-Modell präsentiert sich der Sicherheitshalbschuh VEGA S3 in scharzem Glattleder mit interessanter Lochapplikation. Bezüglich Schutzfaktoren ist dieser Schuh alles andere, als ein „aalglatter” Business-Vertreter. Komplett metallfrei, sind Einsätze und Aufenthalte in Sicherheitszonen, wie Flughäfen, garantiert erfolgreich, die durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” verhindert schmerzhafte Eindringlinge von unten, Verletzungsgefahren für den empfindlichen Zehenbereich werden von der kräftigen Polycarbonatkappe abgewehrt. Mit der schlanken und dynamisch eleganten Sohlenform des VEGA S3 können auch schicke Ingenieure nicht abheben. Das ausgeprägte Profil der Trittfläche lässt hier jeden bequem auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Komfort und Tragegenuss gehören natürlich dazu – die leichte BUSINESS-PU/PU-Sohle mit dezenter Absatzkonstruktion, sorgt für dynamisch beschwingte Schritte, das hochwertige, abriebfeste Innenfutter umschmeichelt den Fuß und fördert mit Langlebigkeit, wie auch Atmungsaktivität gesichertes und hygienisches Wohlbefinden. Ein tolles Modell. Schlank, wirklich sicher und mit einer Prise Eleganz. VEGA S3 – der Schuh für Gentle-Männer am Arbeitsplatz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 src lemaitre, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Lemaitre, Vega, S3, business, Halbschuh |
| | |
| |