Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 324 G 2" PN25 1,5 - 12 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 324 2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar <li>Anschlussgröße: 2" nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 324 2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar <li>Anschlussgröße: 2" nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-032407
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     032407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Druckminderer DRV 324 2"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar
  • Anschlussgröße: 2" nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Kolbenventil
  • mit integriertem Schmutzfänger
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,33*
€ 510,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
030807
ab € 307,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.