Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 308 G 2" PN25 1,5 - 10 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 308 2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar <li>Anschlussgröße: 2" nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 308 2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar <li>Anschlussgröße: 2" nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-030807
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     030807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer berluto 2"

Druckminderer DRV 308 2"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar
  • Anschlussgröße: 2" nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • mit integriertem Schmutzfänger
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,95*
€ 367,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.