Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto KSV 80 1" aus Edelstahl (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil KSV 80 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>kompakte und robuste Industrieausführung <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 6 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für große Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil KSV 80 1"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>kompakte und robuste Industrieausführung <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 6 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für große Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-007504
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     007504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
schwimmerventil edelstahl
schwimmerventil
berluto schwimmerventil

Schwimmerventil KSV 80 1"


Artikeldetails:
  • kompakte und robuste Industrieausführung
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 6 bar
  • max. Temperatur 190 °C
  • Dichtung: Viton
  • für große Wasservorratsbehälter
  • aus Edelstahl (V4A)
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000304
ab € 908,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.