Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmer Berluto Ø95mm. aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmer Ø95mm.</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Werkstoff: Edelstahl (V4A) <li>passend zu Schwimmerventil: <li>SV 26, SV94 und SV 45 <li>für Vierkantstange 5 x 5 mm. <li>max. Temperatur 190 °C </li></ul>
<p><b>Schwimmer Ø95mm.</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Werkstoff: Edelstahl (V4A) <li>passend zu Schwimmerventil: <li>SV 26, SV94 und SV 45 <li>für Vierkantstange 5 x 5 mm. <li>max. Temperatur 190 °C </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000841
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
berluto schwimmer

Schwimmer Ø95mm.


Artikeldetails:
  • Werkstoff: Edelstahl (V4A)
  • passend zu Schwimmerventil:
  • SV 26, SV94 und SV 45
  • für Vierkantstange 5 x 5 mm.
  • max. Temperatur 190 °C
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000800
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.