Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmer Berluto 100x75mm. aus Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmer 100 x 75mm.</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Werkstoff: Kupfer Weichgelötet <li>passend zu Schwimmerventil: <li>SV 26 und SV94 <li>für Vierkantstange 5 x 5 mm. <li>max. Temperatur 80 °C </li></ul>
<p><b>Schwimmer 100 x 75mm.</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Werkstoff: Kupfer Weichgelötet <li>passend zu Schwimmerventil: <li>SV 26 und SV94 <li>für Vierkantstange 5 x 5 mm. <li>max. Temperatur 80 °C </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000800
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
berluto schwimmer

Schwimmer 100 x 75mm.


Artikeldetails:
  • Werkstoff: Kupfer Weichgelötet
  • passend zu Schwimmerventil:
  • SV 26 und SV94
  • für Vierkantstange 5 x 5 mm.
  • max. Temperatur 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000841
ab € 131,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.