Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fleischwolf 85 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fleischwolf 85 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 85 kg/h
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-VG0801085
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0801085
EAN/GTIN:
     4062125029904
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf

Stalgast - Fleischwolf 85 kg/h

  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Dauerbetrieb bis zu 25 Minuten möglich
  • inklusive 3 Siebe 3, 5, 8 mm (Lochdurchmesser)
  • Lochscheibendurchmesser – 68 mm
  • rutschfeste Füße
  • 410 x 190 x 350 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,25 kW
  • Spannung: 230 V
  • Menge: 85 kg/h
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Ausführung:
rutschfeste Füße
Menge in Kg/h:
85
Breite in mm - B:
410
Tiefe in mm - T:
190
Höhe in mm - H:
350
Lochscheibe in mm:
68
Elektrische Leistung in kW:
0,25
Spannung in Volt:
230
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 285,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.