Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm
Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm
Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm
Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm
Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm
Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-VG0103250
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0103250
EAN/GTIN:
     4062125029775
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm

  • zum Schneiden von Wurst und Käse geeignet
  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • abnehmbarer Schlitten ermöglicht einfache Reinigung
  • mit integriertem Messerschärfer
  • Schnittstärke 0-10 mm
  • mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer
  • 380 x 490 x 380 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,32 kW
  • Spannung: 230 V
  • Gewicht: 16 kg
  • Durchmesser (Messer): 250 mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Ausführung:
Schlitten abnehmbar | Messerschärfer integriert | Anschlagplatte und Messer antihaftbeschichtet
Schnittstärke:
0-10
Breite in mm - B:
380
Tiefe in mm - T:
490
Höhe in mm - H:
380
Messer in mm:
250
Gewicht in Kg:
16
Elektrische Leistung in kW:
0,32
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,01*
€ 799,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,09*
€ 796,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,89*
€ 755,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,87*
€ 720,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,17*
€ 661,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.