Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø
Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø
Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø
Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø
Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø
Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-VG0103220
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0103220
EAN/GTIN:
     4062125029768
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø

  • zum Schneiden von Wurst und Käse geeignet
  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • abnehmbarer Schlitten ermöglicht einfache Reinigung
  • mit integriertem Messerschärfer
  • Schnittstärke 0-10 mm
  • mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer
  • 380 x 440 x 340 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,15 kW
  • Spannung: 230 V
  • Gewicht: 14 kg
  • Durchmesser (Messer): 220 mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Ausführung:
Schlitten abnehmbar | Messerschärfer integriert | Anschlagplatte und Messer antihaftbeschichtet
Schnittstärke:
0-10
Breite in mm - B:
380
Tiefe in mm - T:
440
Höhe in mm - H:
340
Messer in mm:
220
Gewicht in Kg:
14
Elektrische Leistung in kW:
0,15
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,48*
€ 584,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.